Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 90780 LWL-Steckverbinder LC/LC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 90780 LWL-Steckverbinder LC/LC Blau
Tecline 90780 LWL-Steckverbinder LC/LC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26571589
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     90780
EAN/GTIN:
     4048889027653
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
  • 4x LC Buchse an 4x LC Buchse
    - für SC Duplex Ausbruch
    - Ausführung: Singlemode
    - Gehäuse: Kunststoff
    - Ferrule: Keramik
    - Befestigung durch optionale Schrauben 90726 möglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Verbinder
8
Verbindungstyp
LC/LC
Produktfarbe
Blau
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Gehäusematerial
Kunststoff
Zwingenmaterial
Zirkonia-Keramik
Duplex
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.