Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos 630447 Lernspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos 630447 Lernspielzeug
Kosmos 630447 Lernspielzeug
Kosmos 630447 Lernspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26488801
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     630447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Mit diesem Ausgrabungs-Set präsentiert KOSMOS einen interessanten Einblick in die faszinierende Welt der Mineralien. Junge Forscher können die im weichen Gips-„Gestein“ verborgenen Mineralien zunächst mit Hammer und Meißel freilegen und sie dann mit Wasser und Schwamm blitzblank waschen. Neben dem Ausgrabungsspaß bekommen die Nachwuchs-Geologen auch noch spannende Informationen über die Welt der Steine und Mineralien.
ACHTUNG! Nur für Kinder über 7 Jahre. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Anweisung vor Gebrauch lesen, befolgen und nachschlagebereit halten.
Zur Vermeidung von Verletzungen der Augen durch abspringende Gipsteile die enthaltene Schutzbrille verwenden.
Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
209 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.