Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Secvest Funkalarmanlage (Art.-Nr. FUAA50000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Secvest Funkalarmanlage (Art.-Nr. FUAA50000)
ABUS Secvest Funkalarmanlage (Art.-Nr. FUAA50000)
ABUS Secvest Funkalarmanlage (Art.-Nr. FUAA50000)
ABUS Secvest Funkalarmanlage (Art.-Nr. FUAA50000)
ABUS Secvest Funkalarmanlage (Art.-Nr. FUAA50000)
ABUS Secvest Funkalarmanlage (Art.-Nr. FUAA50000)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26485747
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FUAA50000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Der bewhrte Rundumschutz jetzt noch besserDie Secvest Funkalarmanlage ist die konsequente Weiterentwicklung der seit Jahren auf dem Sicherheitsmarkt erfolgreichen Secvest 2WAY. Neben den klassischen Alarmfunktionen zum Schutz vor Einbruch, Feuer, Wasser und im Notfall integriert die Secvest jetzt auch Videoverifikation, eine mobile Steuerung per Webbrowser und App sowie weiterhin den einzigartigen mechatronischen Einbruchschutz, den es bislang nur von ABUS gibt.Groe Meldervielfalt und mobile BedienoptionenMit bis zu 48 ber Funk kommunizierenden Meldern sowie bis zu vier verdrahteten Meldern bietet die Secvest Funkalarmanlage für bis zu 50 Nutzer ein Maximum an Sicherheit. Verschiedene Bedienoptionen wie Codeeingabe, Proximity Chipschlssel oder Fernbedienung entsprechen verschiedenen Anwendungsvorlieben. Ein neues Highlight ist die Steuerung der Zentrale via App. Das System kann damit vom Mobiltelefon aus bedient werden und der beruhigende Blick in die eigenen vier Wnde jederzeit von berall aus für die Gewissheit sorgen, dass Zuhause alles in Ordnung ist.Lckenlose Live-Videoberwachung und verifikation per AppDie aktuellen Videobilder von bis zu sechs IP-Kameras sind jederzeit abrufbar. Smtliche Steuerungen wie das Aktivieren und Deaktivieren der Alarmanlage oder die Abfrage von Statusberichten sind ebenfalls mit der Secvest App für Android oder iOS mglich.Aktiver Schutz vor EinbruchAn Fenstern und Tren angebrachte Melder fungieren als mechanische und elektronische Sicherung in einem und bieten so den berhmten doppelten Einbruchschutz, der ABUS Mechatronik-Melder auszeichnet: Durch solide ineinander verkrallende Stahlriegel, die Einbrechern einen Widerstand von bis zu einer Tonne entgegen setzen sowie eine besonders sensible Detektion, die bereits den ersten Aufhebelversuch erkennt und der Alarmzentrale meldet noch bevor der Tter im Haus ist.Anwesenheit simulieren und Vorgnge rund ums Haus steuernber beliebig viele Funksteckdosen ermglicht die Secvest eine automatische Steuerung des Lichts, der Stereoanlage oder hnlichem, um etwa im Urlaub oder im Alarmfall Anwesenheit vorzutuschen. ber 32 Funk- und vier verdrahtete Ausgnge knnen beispielsweise das Licht im Haus oder Garagentore gesteuert werden.Hinweis: Die Secvest 2WAY Melder sind nicht mit der neuen Secvest Zentrale kompatibel.
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch
Maximum Außenabstand
100 m
Funkfrequenz
868 MHz
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Lieferumfang
Anzahl der Fernbedienungen
50 Stück(e)
Energie
Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1453 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,67*
€ 516,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,83*
€ 491,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,27*
€ 475,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,05*
€ 435,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.