Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares 10.042.75 Gartenpfosten/Außenstehleuchte mit Bewegungsmelder RX1010-45S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares 10.042.75 Gartenpfosten/Außenstehleuchte mit Bewegungsmelder RX1010-45S
Smartwares 10.042.75 Gartenpfosten/Außenstehleuchte mit Bewegungsmelder RX1010-45S
Smartwares 10.042.75 Gartenpfosten/Außenstehleuchte mit Bewegungsmelder RX1010-45S
Smartwares 10.042.75 Gartenpfosten/Außenstehleuchte mit Bewegungsmelder RX1010-45S
Smartwares 10.042.75 Gartenpfosten/Außenstehleuchte mit Bewegungsmelder RX1010-45S
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26437723
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     10.042.75
EAN/GTIN:
     8711387052590
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Mit der Smartwares RX1010-45S Gartenleuchte haben Sie stets einen gut beleuchteten Gartenweg. Diese Gartensäule hat einen Bewegungsmelder, der das Licht einschaltet, wenn sich jemand nähert. Ab sofort können Sie sich sicher auf Ihrem Gartenweg oder in Ihrer Einfahrt bewegen.

Unendliche Möglichkeiten
Sie können mit der Gartenleuchte auch Ihre Einfahrt beleuchten, so dass Sie immer sehen, wo Sie hinfahren. Oder Sie schrecken damit Einbrecher ab, indem plötzlich das Licht angeht. Außerdem ist es die perfekte Beleuchtung für Ihren Garten. Sie sehen genau, wo Sie hingehen, und brauchen keine Angst zu haben, plötzlich in ein Blumenbeet oder in den Teich zu stolpern.

Individuelle Einstellungsanpassung
Sie können das Licht so einrichten, dass es lange brennt, um Eindringlinge abzuschrecken, oder nur für eine kurze Dauer, um beim Nachhausekommen im Dunkeln das Schlüsselloch zu finden. Mit Hilfe der drei Drehregler können Sie die Empfindlichkeit des 115°-Sensors auf maximal 9 m, die Beleuchtungsdauer zwischen 5 Sekunden und 8 Minuten und die Tageslicht-Empfindlichkeit zwischen 10 und 20.000 Lux einstellen. So können Sie die Beleuchtung exakt Ihren Erfordernissen anpassen.

Die perfekte Außenbeleuchtung
Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel geliefert. Sie hat einen E27-Sockel, der für Leuchtmittel bis 20 Watt geeignet ist. So können Sie Lichtintensität und -temperatur selbst bestimmen, indem Sie das jeweils gewünschte Leuchtmittel verwenden. Die Außenbeleuchtung wird mit Bedienungsanleitung und Montagematerial geliefert. Sie entspricht Schutzklasse IP44 und ist somit wetterfest.

Abmessungen: 450 x 130 x 75 mm

Lieferumfang:
Gartenleuchte, Montagezubehör, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
12 - 24 / 100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
12 - 24 / 100 - 240 V
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
450 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Befestigungstyp
Bodenmontage
Integrierte Sensoren
Tag-/Nachtsensor, Bewegungssensor
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Ergonomie
Entdeckungswinkel
115 °
Distanzerfassung
9 m
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,38*
€ 69,472
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,24*
€ 60,976
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.