|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-26407887 Herst.-Nr.: 163643 EAN/GTIN: 4040895636430 |
| |
|
|  |  |
 | Selfie-Stick mit integrierter Powerbank
Der ultron selfie BT energy ist das ultimative Gadget für Smartphone, Digitalkamera und Co.: Er ist Selfie-Stick und Powerbank in einem. Verbunden wird er über Bluetooth 3.0 und löst beispielsweise die Smartphone-Kamera direkt am Griff aus. An der Oberseite befindet sich ein 0,6 cm Universalgewinde (1/4 Zoll) für Kameras und die universelle Smartphone-Halterung. Außerdem beherbergt der Stick eine Powerbank mit 2600 mAh und lädt Smartphones oder Kameras unterwegs auf.
- Steuerung über Bluetooth 3.0 - 0,6 cm Universalgewinde (1/4 Zoll) - Universalhalterung für Smartphones - Integrierte Powerbank mit 2600 mAh Kapazität und 1000mA Ladestrom - Abnehmbarer Griff kann als Fernbedienung oder mobiles Ladegerät eingesetzt werden. - Bis zu 1 m ausziehbar Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Universal |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Markenkompatibilität | Jede Marke |  | Trageschlaufe enthalten | Ja |  | Zubehör | 1 " | Gewicht und Abmessungen | Länge (max.) | 1000 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |