Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Bestway Lay-Z-Spa 54123 Whirlpool/Jacuzzi 669 l 4 Person(en) Rund Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26404074
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     54123
EAN/GTIN:
     6942138914245
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
669 l
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Form
Rund
Massageart
Blasen-/Strahlmassage
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Faltbar
Ja
einfaltbar
Ja
Material
PVC
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Maximale Fördermenge
1300 l/h
Temperatur (max)
40 °C
Temperaturanstieg (min.)
1.5 °C/h
Temperaturanstieg (max.)
2 °C/h
Montagezeit
10 min
Timer
Ja
Eingebautes Display
Ja
Zertifizierung
CE / GS
Intrastat-Code
90191090
Gewicht und Abmessungen
Höhe
650 mm
Innendurchmesser
1320 mm
Außendurchmesser
1800 mm
Durchmesser bei abgelassener Luft
1790 mm
Gewicht
32161 g
Füllgewicht
1026000 g
Filterung
Filterung
Ja
Filterkartusche enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
810 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Verpackungsvolumen
228000, 226000 cm³
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Lieferumfang
Abdeckung
Ja
Abdeckungsart
Aufblasbare Abdeckung
Optische Disk enthalten
DVD
Chemischer Schwimmer
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 574,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,38*
€ 959,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,24*
€ 865,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 698,88*
€ 831,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,24*
€ 763,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,45*
€ 740,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,08*
€ 683,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.