Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy Retrofit LED-Lampe 4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy Retrofit LED-Lampe 4 W
Synergy Retrofit LED-Lampe 4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26398622
Hersteller:
     Synergy
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00080
EAN/GTIN:
     4038816999658
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
Nach wie vor bleibt das Retrofit Sortiment der Türöffner für den
Einstieg in den Bereich energieeffizienter LED Leuchtmittel.
Die Retrofits ermöglichen durch ihre passgenaue Bauform und die
Kompatibilität zu den am häufigsten eingesetzten Fassungen einen
schnellen und sicheren Austausch. LED Leuchtmittel bestechen besonders
durch ihren geringen Energieverbrauch und ihrer damit verbundenen
günstigen Ökobilanz.
Die deutlich geringeren Betriebstemperaturen, die extrem lange
Haltbarkeit und die damit verbundenen längeren Wartungszyklen
machen die Synergy 21 LEDs zum derzeit wirtschaftlichsten Leuchtmittel.
Eine Anschaffung eines LED Leuchtmittels mit Einbezug der Folgekosten
rechnet sich meist schon nach kurzer Betriebsdauer.
Wohlfühlambiente schaffen. Nutzen Sie den geringen Stromverbrauch
der LED Leuchtmittel um behagliche und angenehme Beleuchtungen umzusetzen.
Ob als Dekorationsbeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung oder Akzentbeleuchtung.
Nutzen Sie die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
60 mm
Gewicht
66 g
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Lichtleistung
440 lm
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
7000 K
Technische Details
Produktdesign
Spot
Glühbirnengröße
GU10
Spannung
85 - 265 V
Gehäusematerial
Aluminium
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
4 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.