Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia G 4640 Papierschneidemaschine 46 cm 40 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia G 4640 Papierschneidemaschine 46 cm 40 Blätter
Olympia G 4640 Papierschneidemaschine 46 cm 40 Blätter
Olympia G 4640 Papierschneidemaschine 46 cm 40 Blätter
Olympia G 4640 Papierschneidemaschine 46 cm 40 Blätter
Olympia G 4640 Papierschneidemaschine 46 cm 40 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26345637
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3132
EAN/GTIN:
     4030152031320
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Hebelschneider A3
Perfektes Zuschneiden von Fotos, Karten, Ausdrucken oder laminiertem Papier
Ideal fürs Büro, das Home-Office und die Schule

- Schnittleistung: maximal 40 Blatt
- 460 mm Arbeitsbreite
- Solide Ausführung der Papierauflage mit Metallplatte und Skalierungen
- Auflage: 360 x 460 mm
- Gummifüße sorgen für eine sichere Benutzung
- Automatische Fixierung des Papiers während des Schneidens
- Arretierungsmöglichkeit für den Hebel
- Dauerhaft scharfe Schneiden
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Breite des Versandkartons
463 mm
Höhe des Versandkartons
810 mm
Merkmale
Ausschnittkapazität
460 mm
40 Blätter
Schnittlänge
360 mm
Ausschnitthöhe
460 mm
Format
A3
Material
Metall, Gummi
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
730 mm
Tiefe
394 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
8200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
793 mm
Verpackungstiefe
442 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
9900 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.