Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia A296 Plus 300 mm/min Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia A296 Plus 300 mm/min Silber, Weiß
Olympia A296 Plus 300 mm/min Silber, Weiß
Olympia A296 Plus 300 mm/min Silber, Weiß
Olympia A296 Plus 300 mm/min Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26306299
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3125
EAN/GTIN:
     4030152031252
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
  • Formate bis zu DIN A4 möglich, Laminierbreite: 230 mm - Kompaktes, modernes Design, einfaches Einlegen der Folie von der Rückseite - Folienstärke 75 micron, 125 micron, 175 micron - Stau-Entriegelungstaste - Hochwertiges Heizsystem verhindert Blasenbildung - Automatische Abschaltung bei Überhitzung - Inkl. Laminierfolien: 2x DIN A4, 2x DIN A5, 2x Visitenkarte - Aufwärmzeit: ca. 3-5 Min. - Laminiergeschwindigkeit: 300 mm/Minute - Anzeigen: LEDs für die Anzeige der Temperatur/Folienstärke
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
230 mm
Vorwärmzeit
5 min
Laminierungsgeschwindigkeit
300 mm/min
Format
A4
Mindeststärke der Beutel
80 µm
Maximale Folienstärke
175 µm
Laminiersystem
Beutel
Produktfarbe
Silber, Weiß
Anzeigelicht
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
260 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1240 g
Verpackungsbreite
383 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
1440 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9176
ab € 11,26*
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,86*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 3,98*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,17*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,46*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,23*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,77*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.