Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SG13 Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SG13 Mini Tower Schwarz
Silverstone SG13 Mini Tower Schwarz
Silverstone SG13 Mini Tower Schwarz
Silverstone SG13 Mini Tower Schwarz
Silverstone SG13 Mini Tower Schwarz
Silverstone SG13 Mini Tower Schwarz
Silverstone SG13 Mini Tower Schwarz
Silverstone SG13 Mini Tower Schwarz
Silverstone SG13 Mini Tower Schwarz
Silverstone SG13 Mini Tower Schwarz
Silverstone SG13 Mini Tower Schwarz
Silverstone SG13 Mini Tower Schwarz
Silverstone SG13 Mini Tower Schwarz
Silverstone SG13 Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26242803
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-SG13B-Q
EAN/GTIN:
     4710007221990
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Nach Einführung von Mini-ITX auf dem Mainstream-DIY(Do It Yourself)-Markt im Jahr 2009 mit dem Sugo SG05 strebt SilverStone mit dem SG13 – einem neu entwickelten Design, das allen Typen von Computernutzern gerecht werden soll – erneut danach, einen Standard in dieser Kategorie zu setzen. Bei einer Größe von nur 11,5 Litern bietet es eine geeignet kleine Statur zur einfachen Integration in zahlreichen Computing-Umgebungen und passt sich bequem an zahlreiche Standardkomponenten für Büro- und sonstige Gebäude an. Unter Wahrung der berühmten Tradition der Sugo-Serie unterstützt die Verwendbarkeit des SG13 mit 10,5 Zoll langen Erweiterungskarten, Standard-ATX-Netzteilen und Alles-in-Einem-Wasserkühlern mit 120 oder 140 mm Enthusiasten bei der Schaffung beeindruckend kleiner und leistungsstarker Systeme.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
2430 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.