Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Leuchtdrucktaster
>
Artikel
Eaton M22-DL-G-X1 Elektroschalter Pushbutton switch Schwarz, Grün, Metallisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-26225518
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
216938
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster eaton
leuchtdrucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.7 mm
Höhe
29.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Typ
Pushbutton switch
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Elektroschalter
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,41*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsadapter Eaton 216374 - M22-A
Eaton
216374
€ 1,35*
Zubehör
Eaton 216485 Montage-Kit
Eaton
216485
€ 1,86*
Zubehör
Eaton 216486 Montage-Kit
Eaton
216486
€ 1,88*
Zubehör
Eaton 218147 Montage-Kit
Eaton
218147
€ 1,87*
Zubehör
Eaton 218945 Elektrogehäusezubehör
Eaton
218945
€ 3,78*
Zubehör
EATON IVS-Hutschienenadapter M22-IVS 216400
Eaton
216400
€ 4,25*
Zubehör
Eaton Kontaktelement 1 Schließer tastend 500 V/AC M22-KC10 1 Stück (216380)
Eaton
216380
€ 3,39*
Zubehör
Eaton Kontaktelement 1 Öffner tastend 500 V/AC M22-K01 1 Stück (216378)
Eaton
216378
€ 2,46*
Zubehör
Eaton Kontaktelement 1 Öffner tastend 500 V/AC M22-KC01 1 Stück (216382)
Eaton
216382
€ 2,69*
Zubehör
Eaton M22-CK01 Kontaktelement 1 Öffner tastend 230 V/AC 1 Stück (216385)
Eaton
216385
€ 3,29*
Zubehör
Eaton M22-CK10 Kontaktelement 1 Schließer tastend 230 V/AC 1 Stück (216384)
Eaton
216384
€ 3,30*
Zubehör
Eaton M22-CK11 Hilfskontakt
Eaton
107940
€ 7,55*
Zubehör
Eaton M22-CKC01 Hilfskontakt
Eaton
216387
€ 3,84*
Zubehör
EATON M22-CLED-B Leuchtelement blau Frontbef. 12-30VACDC Federzug. 218061
Eaton
218061
€ 6,05*
Zubehör
EATON M22-CLED-G Leuchtelement grün Frontbef. 12-30VACDC Federzug. 216571
Eaton
216571
€ 7,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.