Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon QB One Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon QB One Schwarz
Sharkoon QB One Schwarz
Sharkoon QB One Schwarz
Sharkoon QB One Schwarz
Sharkoon QB One Schwarz
Sharkoon QB One Schwarz
Sharkoon QB One Schwarz
Sharkoon QB One Schwarz
Sharkoon QB One Schwarz
Sharkoon QB One Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26176696
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951016433
EAN/GTIN:
     4044951016433
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Kompakt, elegant und hochwertig
Das komplett in schwarz gehaltene QB ONE Mini-ITX PC Case bietet höchste Flexibilität auf kleinstem Raum. Dank der durchdachten Raumaufteilung bietet das hochwertige Gehäuse mehr als ausreichend Platz, für alle benötigten Komponenten. Mit den kompakten Abmessungen von nur 36,8 x 22,5 x 18,0 Zentimeter (L x B x H) ist es bestens für einen mobilen sowie platzsparenden Einsatz geeignet. Das elegante Design empfiehlt sich zudem für eine Verwendung im Wohnzimmer, beispielsweise für einen leistungsstarken Multimedia-PC. Durch die geschickte Anordnung der Bedienelemente sowie der Schnittstellen kann das Gehäuse nicht nur horizontal, sondern auch vertikal Verwendung finden. Überdies können herkömmliche ATX-Netzteile montiert werden, wobei der Einsatz von SFX-Netzteilen noch mehr Platz bietet.

Vorbildliche Belüftung
In der Oberseite ist bereits ein leiser 120-mm-Lüfter vorinstalliert, optional kann dort ein weiterer 120-mm-Lüfter eingebaut werden. Für eine optionale Wasserkühlung des Systems bietet die Oberseite ferner Platz für einen 240-mm-Radiator. Vorbildlich: Alle Seitenteile bieten großzügige Ventilationsöffnungen und sind allesamt mit Staubfiltern ausgestattet. Ein klarer Vorteil für verbaute Grafikkarten, die über die seitlichen Öffnungen bestens mit Frischluft versorgt werden. Um die Belüftung noch weiter zu optimieren, kann auf der Rückseite ein 80-mm-Lüfter montiert werden.

Moderne Anschlüsse
In der Front bieten zwei USB-3.0- sowie zwei USB-2.0-Schnittstellen raschen Zugang für den Anschluss von Peripheriegeräten. Zudem verfügt das QB ONE über zwei Audio-Anschlüsse, für den bequemen Einsatz eines Headsets.

Vielfältige Einbaumöglichkeiten
Das QB ONE bietet Platz für den Einbau einer leistungsstarken Dual-Slot-Grafikkarte mit einer maximalen Länge von bis zu 31,5 cm. Zudem können bis zu zwei 3,5-Zoll-Festplatten oder zwei 2,5-Zoll-HDD/SSDs verbaut werden. Eine weitere 2,5-Zoll-HDD/SSD lässt sich ferner in der Rückseite des Cases, anstatt eines 80-mm-Lüfters, montieren. CPU-Kühler können mit einer maximalen Höhe von bis zu 15 cm eingesetzt werden. Zur bequemen Montage des Kühlers verfügt das Gehäuse über eine entsprechende Installationsöffnung. Praktische Rändelschrauben vereinfachen obendrein das Öffnen sowie das Schließen des Gehäuses.
Weitere Informationen:
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
315 mm
Maximum PSU Länge
145 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
368 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
3000 g
Kühlung
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Installierte Lüfter oben
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, sharkoon pc gehäuse, mini tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.