Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SHARK ZONE C10 Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon SHARK ZONE C10 Schwarz, Gelb
Sharkoon SHARK ZONE C10 Schwarz, Gelb
Sharkoon SHARK ZONE C10 Schwarz, Gelb
Sharkoon SHARK ZONE C10 Schwarz, Gelb
Sharkoon SHARK ZONE C10 Schwarz, Gelb
Sharkoon SHARK ZONE C10 Schwarz, Gelb
Sharkoon SHARK ZONE C10 Schwarz, Gelb
Sharkoon SHARK ZONE C10 Schwarz, Gelb
Sharkoon SHARK ZONE C10 Schwarz, Gelb
Sharkoon SHARK ZONE C10 Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26176695
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951016426
EAN/GTIN:
     4044951016426
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
SHARK ZONE: Die neue Serie von Sharkoon - speziell entwickelt für Gamer! Vertraute hohe Sharkoon Qualität mit bekanntem attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das schwarzgelbe SHARK ZONE Design hebt Deine spielerischen Skills reizvoll hervor und sendet eine optische Warnung an Deine Gaming-Rivalen. Verwendung auf eigene Gefahr! Kompakt, stylisch und hochwertig Das komplett in schwarz gehaltene SHARK ZONE C10 Mini-ITX PC Case bietet höchste Flexibilität auf kleinstem Raum. Dank der durchdachten Raumaufteilung bietet das hochwertige Gehäuse mehr als ausreichend Platz für alle benötigten Komponenten. Zudem kann ein optisches Laufwerk eingesetzt werden. Das stylische SHARK ZONE Design bietet sich bestens für einen leistungsstarken Gaming-PC an. Mit den kompakten Abmessungen von nur 37,0 x 22,5 x 18,0 Zentimeter (L x B x H) ist es optimal für einen mobilen sowie platzsparenden Einsatz auf der nächsten LAN-Party geeignet. Durch die geschickte Anordnung der Bedienelemente sowie der Schnittstellen kann das Gehäuse nicht nur horizontal, sondern auch vertikal Verwendung finden. Überdies können herkömmliche ATX-Netzteile montiert werden, wobei der Einsatz von SFX-Netzteilen noch mehr Platz bietet. Unübertroffene Belüftungsmöglichkeiten In der Oberseite ist bereits ein leiser 120-mm-Lüfter vorinstalliert, optional kann dort ein weiterer 120-mm-Lüfter eingebaut werden. Falls kein optisches Laufwerk eingebaut wird, bietet die Oberseite ferner Platz für einen 240-mm-Radiator zur optionalen Wasserkühlung des Systems. Vorbildlich: Alle Seitenteile bieten großzügige Ventilationsöffnungen und sind allesamt mit Staubfiltern ausgestattet. Ein klarer Vorteil für verbaute Grafikkarten, die über die seitlichen Öffnungen bestens mit Frischluft versorgt werden. Um die Belüftung noch weiter zu optimieren, kann auf der Rückseite ein 80-mm-Lüfter montiert werden. Zeitgemäße Anschlüsse In der Front bieten zwei USB-3.0-Schnittstellen raschen Zugang für den Anschluss von Peripheriegeräten. Zudem verfügt das SHARK ZONE C10 über zwei Audio-Anschlüsse, für den bequemen Einsatz eines Headsets. Vielseitige Einbaumöglichkeiten Ideal für einen Gaming-PC: Das SHARK ZONE C10 bietet Platz für den Einbau einer leistungsstarken Dual-Slot-Grafikkarte mit einer maximalen Länge von bis zu 31,5 cm. Des Weiteren kann ein optisches Laufwerke im 5,25-Zoll-Einbauschacht eingesetzt werden. Bei der Verwendung des Einbauschachtes können zudem eine 3,5-Zoll-Festplatte oder eine 2,5-Zoll-HDD/SSD eingebaut werden. Ohne optisches Laufwerk lassen sich bis zu zwei 3,5-Zoll-Festplatten oder zwei 2,5-Zoll-HDD/SSDs verbauen. Eine zusätzliche 2,5-Zoll-HDD/SSD lässt sich ferner in der Rückseite des Cases, anstatt eines 80-mm-Lüfters, montieren. CPU-Kühler können mit einer maximalen Höhe von bis zu 15 cm eingesetzt werden. Zur bequemen Montage des Kühlers verfügt das Gehäuse über eine entsprechende Installationsöffnung. Praktische Rändelschrauben vereinfachen obendrein das Öffnen sowie das Schließen des Gehäuses.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
412 mm
Verpackungstiefe
268 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
3600 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Material
Metall
Geeignet für
Gaming
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
315 mm
Maximum PSU Länge
145 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
3000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Installierte Lüfter oben
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.