Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.5032 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.5032 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz, Silber
TFA-Dostmann 30.5032 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26168110
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Psychrometer
24-Stunden-Radar erkennt Schimmelgefahr, innovative Grafik zeigt Luftfeuchtigkeit wie auf einem Radarschirm, Temperatur, Komfortzone, Höchst- und Tiefstwerte, Taupunkt, akustische und optische Alarmfunktion, mit Sensortasten
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Elektronisches Hygrometer
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Thermometer
Ja
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-10 - 60 °C
14 - 140 °F
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
87 g
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Rund
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.