Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-001792000 Herst.-Nr.: 05559-00100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Selbstklebender tesamoll® Dichtungsstreifen für Fenster und Türen aus langlebigem Schaumstoff, der sich gut an Spalten unterschiedlicher Grösse anpasst. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 6 m | | Spaltdichtung (min.) | 1 mm | | Spaltdichtung (max.) | 3.5 mm | Merkmale | Produkttyp | Dichtungsschaum | | Selbstklebend | Ja | | Produktfarbe | Weiß | | Haltbarkeitsdauer (max.) | 4 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungsstreifen, Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Flügelfalzdichtung, Zimmertürdichtung, dichtband tesa, dichtband, zimmertürdichtung weiß |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,83* | € 4,84* | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,93* | € 4,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,83* | € 5,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,14* | € 5,57* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,10* | € 5,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|