Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 538-20 Garten-Einfassungsrolle Kunststoff Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 538-20 Garten-Einfassungsrolle Kunststoff Grün
Gardena 538-20 Garten-Einfassungsrolle Kunststoff Grün
Gardena 538-20 Garten-Einfassungsrolle Kunststoff Grün
Gardena 538-20 Garten-Einfassungsrolle Kunststoff Grün
Gardena 538-20 Garten-Einfassungsrolle Kunststoff Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26077176
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     538
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
gardena beeteinfassung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Länge (mm)
9000 mm
Merkmale
Produkttyp
Garten-Einfassungsrolle
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Flexibilität
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Einfache Montage
Ja
Einfache Installation
Ja
Weitere Suchbegriffe: beeteinfassung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.