Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MS-100TERII Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio MS-100EM Taschenrechner Desktop Display-Rechner Mehrfarbig
Casio MS-100EM Taschenrechner Desktop Display-Rechner Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26071654
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-100TERII
EAN/GTIN:
     4971850090427
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Kompakte Tischrechner mit Währungsumrechnung
- Euro Umrechnung
- Voll-/ Konstantenspeicher
- Prozentrechnung
- Doppelnulltaste
- Steuerberechnung
- Vorzeichenwechsel
- Tausender Unterteilung
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Steuerung
Tasten
Schlüsselanzahl
30 Schlüssel
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR54
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
115 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Steuerberechnung
Ja
Konvertierung zwischen
Prozent
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator
Ja
Ziffer-Komma-Trennzeichen-Format
Standard (3-stellig)
Einfach zum Lesen-Bildschirm
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duracell
DUR394052550
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.