Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0021 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0021 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
LogiLink NP0021 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
LogiLink NP0021 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
LogiLink NP0021 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
LogiLink NP0021 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
LogiLink NP0021 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
LogiLink NP0021 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26061538
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0021
EAN/GTIN:
     4052792027204
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
datendose cat 6a
Geschirmte RJ45-Anschlussdose Cat.6A mit Schrägauslass und 2 RJ45 Ports. Spezifiziert bis 500 MHz eignet sich diese Dose für alle Datenübertragungen bis 10 Gigabit Ethernet inklusive PoE und PoE+. Das stabile Zink-Druckguss Gehäuse mit kombinierter Schirmkontaktierung und Zugentlastung eignet sich für die Unterputz- oder Kabelkanal Montage, für die Aufputz Montage stehen passende Rahmen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B.2-10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
38.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
250 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Kabeltyp
STP
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0221
ab € 0,58*
Sonstiges
LogiLink
NP0223
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.