Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 466-800 Wasserwaage 0,8 m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 466-800 Wasserwaage 0,8 m Orange
Bahco 466-800 Wasserwaage 0,8 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25979349
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     466-800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
0.8 m
Produktfarbe
Orange
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Anzahl Blasen
3
Material
Aluminium, Gummi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.