Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 466-400 Wasserwaage 0,4 m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 466-400 Wasserwaage 0,4 m Orange
Bahco 466-400 Wasserwaage 0,4 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25979343
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     466-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
0.4 m
Produktfarbe
Orange
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Anzahl Blasen
2
Material
Aluminium, Gummi
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.