Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 00Y2432 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 00Y2432 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
IBM 00Y2432 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25964388
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00Y2432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Energie
Betriebsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 306,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,99*
€ 365,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,10*
€ 361,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,74*
€ 355,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,33*
€ 351,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,06*
€ 321,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.