Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics VM-22H Sat-Verstärker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics VM-22H Sat-Verstärker Schwarz
Kramer Electronics VM-22H Sat-Verstärker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25906823
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     90-70745090
EAN/GTIN:
     7291063029449
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
SAT-Verstärker
Weitere Informationen:
Eingänge
HDMI-In
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
300 g
Outputs
Anzahl der HDMI-Ausgänge
2
Technische Details
Max. Datenübertragungsrate
6.75 Gbit/s
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Weitere Suchbegriffe: antennen verstärker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,98*
€ 560,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,14*
€ 552,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,49*
€ 534,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,75*
€ 524,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,26*
€ 485,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.