| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-25867380 Herst.-Nr.: 02782-20 EAN/GTIN: 4078500278201 |
| |
|
| | |
| Das GARDENA Winkelstück 25 mm x 1/2“-Außengewinde dient – im Rahmen des GARDENA Sprinklersystems – zum Anschluss des Versenkregners S 80 (Art.-Nr. 1569-26) sowie der Turbinen-Versenkregner T 100 und T 200 (Art.-Nr. 8201-29 und 8203-29) im Eckbereich. Durch die patentierte „Quick & Easy“-Schnellverbindungstechnik erfolgt die Rohrmontage oder -demontage werkzeuglos durch einfaches Drehen der Verschraubung um 140°. Für den wasserdichten, sicheren Betrieb ist die Gewindeverbindung des Winkelstücks selbstdichtend. Weitere Informationen: Technische Details | Anschlussdurchmesser (min.) | 1/2 " | | Anzahl der Ausgänge | 2 | | Zweck | Zapfstelle |
|
| | |
| | | |
| |