Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-93-951 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-93-951 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz
Stanley 1-93-951 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz
Stanley 1-93-951 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867230
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-93-951
EAN/GTIN:
     3253561939518
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche stanley nylon
werkzeugmappe nylon
  • Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff, stabiles 600 Denier Cordura-Nylon
    - Ergonomischer Gummihandgriff (stabiler Tragebügel aus Stahl), komfortabler und robuster Schultergurt
    - Geräumige und leicht zugängliche Konstruktion, Rahmen stahlverstärkt
    - Elastische Halterungen im Inneren zum Befestigen von Werkzeugen
    - Verschließbares Fach für Bohrer und Bits im Inneren
    - Seitliches Sägenfach, größenverstellbar; Großes Kabelfach seitlich; Halter für Maßbänder
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
330 mm
Weitere Suchbegriffe: stanley werkzeugmappe
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST17626-1
ab € 41,33*
Ähnlich
Stanley
FMST1-73607
ab € 46,49*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80149
ab € 41,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.