Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-95-622 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-95-622 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-95-622 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-95-622 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-95-622 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-95-622 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-95-622 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-95-622 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-95-622 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-95-622 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-95-622 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-95-622 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Stanley 1-95-622 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867227
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-95-622
EAN/GTIN:
     3253561956225
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
  • Rollende Werkstatt aus Metall-Kunststoff mit zwei Schubladen, einem großen Staufach und einer abnehmbaren, 52cm hohen Werkzeugbox
    - Abnehmbare Werkzeugbox (20’’) mit herausnehmbarer Trage
    - Große, rostfreie Schließen - bei Bedarf mit Vorhängeschloß verschließbar
    - Zwei Schubladen mit kugelgelagerten Schienen
    - Eine Schublade mit herausnehmbaren Einsätzen für Kleinteile
    - Großes, unteres Staufach mit kugelgelagerten Schienen für größere Werkzeuge
    - Innovativer Öffnungsmechanismus - Oberteil kann nach hinten geschoben werden, dadurch vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs
    - Große 7'' Räder
    - Robuster Teleskopgriff
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
568 mm
Tiefe
893 mm
Höhe
389 mm
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,69*
€ 192,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,98*
€ 179,6662
pro Stück
ab 9 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,16*
€ 165,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-79-206
ab € 98,43*
Ähnlich
Stanley
3253561939686
ab € 35,00*
Ähnlich
Stanley
1-95-621
ab € 118,32*
Ähnlich
Stanley
STST1-80151
ab € 43,69*
Ähnlich
Stanley
STST1-70344
ab € 80,11*
Ähnlich
Stanley
STST1-79231
ab € 85,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.