Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-95-621 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-95-621 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-95-621 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-95-621 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-95-621 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-95-621 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-95-621 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-95-621 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-95-621 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-95-621 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Stanley 1-95-621 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867226
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-95-621
EAN/GTIN:
     3253561956218
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
  • Rollende Werkstatt aus Metall-Kunststoff mit einer Schublade, einem großen Staufach und einer abnehmbaren Werkzeugbox
    - 20“ abnehmbare Werkzeugbox mit entnehmbarer Trage
    - Große, rostfreie Schließen (identisch mit denen der Structural Foam Boxen – Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschloß
    - Eine tiefe Schublade mit kugelgelagerten Schienen
    - Großes Staufach für Elektrowerkzeug
    - Innovativer Öffnungsmechanismus – Oberteil kann nach hinten geschoben werden – vollständige Zugänglichkeit des unteren Staufachs
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
568 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
2389 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-79-206
ab € 98,72*
Ähnlich
Stanley
3253561939686
ab € 35,21*
Ähnlich
Stanley
1-95-622
ab € 139,37*
Ähnlich
Stanley
STST1-80151
ab € 44,03*
Ähnlich
Stanley
STST1-70344
ab € 79,98*
Ähnlich
Stanley
STST1-79231
ab € 85,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.