Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-93-968 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-93-968 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz
Stanley 1-93-968 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867225
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-93-968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladen-Werkzeugkoffer
Schubladenwerkzeugkoffer
Bügelschloss
Hangschloss
  • Rollende Werkstatt aus Kunststoff, bestehend aus zwei separat verwendbaren Einheiten
    - Extra geräumige Werkzeugbox mit entnehmbarer Trage, maximale Nutzung des zur Verfügung stehenden Raumes
    - Großes, unteres Fach mit 25 l. Volumen – geeignet für sperrige Werkzeuge
    - Ausziehbare, drehbare Aufbewahrungsmöglichkeit für Kleinteile, Organizer im Deckel
    - Handgriff kann heruntergeklappt werden, gesamte Einheit ist leicht zu verstauen
    - Leicht zu rangieren auf jedem Untergrund dank großer Raddurchmesser
    - Ergonomischer Handgriff aus einem Stück
    - Beladbar mit Lasten bis zu 70kg.
    - Vernickelte Metallschließen – haltbar, stark und leicht zu bedienen
    - Große Metallschließen – robust und verschließbar mit einem Vorhängeschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
473 mm
Tiefe
302 mm
Höhe
627 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-79-206
ab € 98,72*
Ähnlich
Stanley
1-95-621
ab € 111,12*
Ähnlich
Stanley
1-95-622
ab € 133,19*
Ähnlich
Stanley
STST1-80151
ab € 46,95*
Ähnlich
Stanley
STST1-70344
ab € 79,99*
Ähnlich
Stanley
STST1-79231
ab € 86,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.