Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-79-206 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867224
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-79-206
EAN/GTIN:
     3253561792069
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
  • Modular aufgebaute Rollende Werkstatt (Rolling Workshop™) aus robustem Kunststoff
    - Vielseitige Organisation: dazu passt 1-70-316 und STST1-70317
    - Rolling Workshop mit drei entnehmbaren, tragbaren Werkzeugboxen mit Schnellverschluß
    - Robuster und belastbarer Teleskopgriff aus Aluminium
    - Schubladen mit kugelgelagerten Schienen
    - Robuste 7’’ Schwerlast-Räder
    - Obere Einheit: geräumige, abnehmbare Werkzeugbox mit Schublade und Schnellverschluß
    - Mittlere Einheit: zwei Schubladen (eine flache und eine tiefe Schublade – mit entnehmbaren Teilern)
    - Untere Einheit: mit zwei Fächern an der Rückseite zur Aufbewahrung größerer Werkzeuge (Sägen, Wasserwaagen)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
866 mm
Tiefe
488 mm
Höhe
348 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
3253561939686
ab € 35,48*
Ähnlich
Stanley
1-95-621
ab € 111,12*
Ähnlich
Stanley
1-95-622
ab € 133,19*
Ähnlich
Stanley
STST1-80151
ab € 46,68*
Ähnlich
Stanley
STST1-70344
ab € 79,99*
Ähnlich
Stanley
STST1-79231
ab € 86,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.