Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-92-749 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-92-749 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat Schwarz, Gelb
Stanley 1-92-749 Kleinteil/Werkzeugkasten Polycarbonat Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867216
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-92-749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Klappdeckel-Box
Klappdeckel-Schachtel
  • Herausnehmbare Boxen in 2 verschiedenen Größen
    - Unzerbrechlicher hochtransparenter Polycarbonat-Deckel
    - Spezial-Deckel fixiert die Boxen, auch wenn einige entnommen sind
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polycarbonat
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
423 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
334 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-92-748
ab € 17,77*
Ähnlich
Stanley
1-97-483
ab € 5,90*
Ähnlich
Stanley
STST1-75540
ab € 18,59*
Ähnlich
Stanley
STST1-70720
ab € 5,09*
Ähnlich
Stanley
STST1-71197
ab € 9,66*
Ähnlich
Stanley
fmst1-72378
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.