Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-84-496 Zange Rundzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-84-496 Zange Rundzange
Stanley 0-84-496 Zange Rundzange
Stanley 0-84-496 Zange Rundzange
Stanley 0-84-496 Zange Rundzange
Stanley 0-84-496 Zange Rundzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867128
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-84-496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundzange
rundzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Rundzange
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Gewicht
151 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-89-859
ab € 10,25*
Zubehör
Stanley
0-89-870
ab € 10,64*
Zubehör
Stanley
0-89-872
ab € 11,18*
Zubehör
Stanley
0-89-873
ab € 16,01*
Zubehör
Stanley
0-89-861
ab € 11,86*
Zubehör
Stanley
0-89-871
ab € 10,82*
Zubehör
Stanley
0-89-869
ab € 10,28*
Zubehör
Stanley
0-89-875
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.