Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-13-903 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-13-903 Schraubenziehereinsatz
Stanley 1-13-903 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25867076
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-13-903
EAN/GTIN:
     3253561139031
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
1/4'' Bits aller gängigen Abtriebe - 1/4'' Bit-Adapter - Magnetischer Bithalter mit Verriegelung 60mm

- Schlitz: 4-4.5-5.5mm.
- Phillips: PH1-PH2-PH3.
- Pozidriv: PZ1-PZ2-PZ3.
- Torx: T10-T15-2xT20-2xT25-2xT27-2xT30-2xT40.
- Resistorx: T10 -T15-T20-T25-T30.
- Innensechskant: 3-4-5-6mm.
- Magnetischer Bithalter mit Verriegelung: 60mm.
- Bitadapter 1/4''
Weitere Informationen:
Merkmale
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Schlitz, Torx
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.