Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN 23 Zange Gripzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN 23 Zange Gripzange
IRWIN 23 Zange Gripzange
IRWIN 23 Zange Gripzange
IRWIN 23 Zange Gripzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543754
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     23
EAN/GTIN:
     0038548000237
Suchbegriffe:
Breitmaul-Gripzange
Breitmaulgripzange
Blech-Gripzange
Universal-Gripzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gripzange
Klemmbacke Länge
78 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Größe (Imperial)
8 Zoll
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.