Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRWIN 10501954 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRWIN 10501954 Bohrer Spiralbohrer-Bit
IRWIN 10501954 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25543345
Hersteller:
     Irwin
Herst.-Nr.:
     10501954
EAN/GTIN:
     5709131020400
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
6 mm
Länge (mm)
110 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk
Arbeitslänge
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.