Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TPE-E110 Bridge & Repeater 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TPE-E110 Bridge & Repeater 1000 Mbit/s
Trendnet TPE-E110 Bridge & Repeater 1000 Mbit/s
Trendnet TPE-E110 Bridge & Repeater 1000 Mbit/s
Trendnet TPE-E110 Bridge & Repeater 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25404291
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-E110
EAN/GTIN:
     710931160192
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
PoE Switch
TRENDnet Gigabit PoE+ Repeater/Verstärker, Modell TPE-E110, erweitert und verstärkt eine Gigabit PoE/PoE+ Netzwerkverbindung auf einen entfernten Standort. Er entdeckt automatisch ein PoE (15,4 Watt) oder PoE+ (30 Watt) Signal und erweitert es um zusätzliche 100 Meter auf eine Gesamtentfernung von bis zu 200 Meter (656 Fuss) vom PoE-Gerät entfernt. Verketten Sie bis zu 7 Geräte für eine Gesamterweiterung Ihres PoE+ Netzwerks auf bis zu 800 Meter (2,600 Fuss)*. Da das Gerät ein stabiles Metallgehäuse hat und kein externes Netzteil benötigt, ist die Remote-Installation einfach. Erweiterungsentfernung Erweitert eine PoE/PoE+ Netzwerkverbindung um zusätzliche 100 Meter auf eine Gesamtentfernung von bis zu 200 Meter (656 Fuss) vom PoE-Gerät PoE/PoE+ Entdeckt automatisch eine 15,4 Watt PoE (IEEE 802.3af Klasse 1-4) oder 30 Watt PoE+ (IEEE 802.3at) Netzwerkverbindung Gigabit-Ports Gigabit-Ports erweitern eine hochleistungsfähige Kabelverbindung Daisy Chain Bis zu 7 Geräte für eine PoE+ (802.3at) Netzwerkverbindung Bis zu 4 Geräte für eine PoE (802.3af) Netzwerkverbindung Plug-and-Play Plug-and-Play PoE/PoE+ Netzwerkkabel Stromversorgung über PoE Keine externe Stromversorgung notwendig—spart Zeit und Kosten bei der Installation Befestigung Befestigungspunkte für Wandinstallation für Remote-Installationen LED-Leuchten LED-Leuchte bestätigt Stromversorgung Gehäuse Stabiles Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
RJ-45
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BASE-TX
Vollduplex
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
75 x 125 x 33 mm
Gewicht
306 g
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Datenrate
10, 100, 1000 Mb/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Weitere Suchbegriffe: poe repeater
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 51,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
54VDC0700
€ 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.