Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

myWall H 20 S Regal für AV-Geräte Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
myWall H 20 S Regal für AV-Geräte Silber
myWall H 20 S Regal für AV-Geräte Silber
myWall H 20 S Regal für AV-Geräte Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25182616
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     H 20 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • 370 x 300 mm
    - max. 615 mm
    - Doppelgelenkarm
    - Inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung
    - Warnhinweise in 20 verschiedenen Sprachen
    - Bis 53 cm Bildschirmdiagonale
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Regale
1 Regale
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
300 mm
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Befestigungstyp
Wand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alunovo
AL90-070
ab € 24,85*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,44*
Sonstiges
Bosch
2607019438
ab € 3,63*
Sonstiges
Alunovo
AL90-025
ab € 16,51*
Sonstiges
HICON
POF-732
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.