Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram PowerStar HQI-TS Excellence Metall-Halogen-Lampe 150 W 12000 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram PowerStar HQI-TS Excellence Metall-Halogen-Lampe 150 W 12000 lm
Osram PowerStar HQI-TS Excellence Metall-Halogen-Lampe 150 W 12000 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25156881
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321678362
EAN/GTIN:
     4008321678362
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Stabform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
150 W
Lichtleistung
12000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Oberflächentyp
klar
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.