Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER 02801 Spielzeugteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER 02801 Spielzeugteil
BRUDER 02801 Spielzeugteil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25147383
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     02801
EAN/GTIN:
     4001702028015
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Zubehör: Light and Sound Modul (trucks) inkl. Batterie
Highlights

Bewegung/Funktion:
- Auto-Ausschaltfunktion nach ca. 18 Sekunden

Weiteres:
- sofortiges Ausschalten der jeweiligen Funktion durch abermaliges Drücken des Knopfes
- umschaltbares Sirenengeräusch durch Schalter im Batteriefach von der amerikanischen auf die europäische Version
- vier unterschiedlichen Funktionen Hupe, Motoren-, Sirenengeräusch und Blinklicht jeweils durch Betätigen des Druckknopfes auslösbar

Allgemein:
- Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.
- hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS
- Made by Bruder
- Maßstab 1:16

Artikelbeschreibung
Die vier unterschiedlichen Funktionen Hupe, Motoren-, Sirenengeräusch und Blinklicht können jeweils durch Betätigen des Druckknopfes ausgelöst werden. Das sofortige Ausschalten der jeweiligen Funktion erfolgt durch abermaliges Drücken des Knopfes. Die Auto-Ausschaltfunktion setzt nach ca. 18 Sekunden ein. Im Lieferumfang sind zwei handelsübliche Batterien, Type AAA, enthalten. Das Sirenengeräusch lässt sich mit einem Schalter, der sich im Batteriefach befindet, zusätzlich von der amerikanischen auf die europäische Version umschalten. Die Verpackungsaufmachung ist so gestaltet, dass das Modul vor dem Kauf getestet werden kann. Das Modul passt zu allen MAN- und MB Actros-LKWs, sowie LKW Typ Volvo und MB Unimogs (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
38 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.