Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 40-5115 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 40-5115 Interkom-System-Zubehör
Telecom Behnke 40-5115 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25146436
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     40-5115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
  • Aufputzgehäuse für Klingel-tableau - Größe: 15 waagerecht - 347 x 685 x 105 mm (H x B x T)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
685 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
347 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Telecom Behnke
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,75*
€ 661,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,57*
€ 657,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,50*
€ 624,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,14*
€ 601,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,03*
€ 551,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.