Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MDR-40-24 Spannungswechsler 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL MDR-40-24 Spannungswechsler 24 V
MEAN WELL MDR-40-24 Spannungswechsler 24 V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25143675
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MDR-40-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
90-264 V
Ausgangsspannung
24 V
Produktfarbe
Blau, Weiß
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
40 x 90 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 17,94*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 29,75*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,64*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.