Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telecom Behnke 41-5101 Interkom-System-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telecom Behnke 41-5101 Interkom-System-Zubehör
Telecom Behnke 41-5101 Interkom-System-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25132781
Hersteller:
     Telecom Behnke
Herst.-Nr.:
     41-5101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Material: Aluminium im V2A-Design
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
136.5 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
157 mm
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.