Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 26200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 26200
König & Meyer 26200
König & Meyer 26200
König & Meyer 26200
König & Meyer 26200
König & Meyer 26200
König & Meyer 26200
König & Meyer 26200
König & Meyer 26200
König & Meyer 26200
König & Meyer 26200
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25132700
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     26200-300-55
EAN/GTIN:
     4016842823802
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
mikrofonstativ
Ein neuer Star in Ihrer Show! Das avantgardistische Einhand-Mikrofonstativ setzt neue Maßstäbe im Bereich Design und Funktionalität. Die elegante trilobulare Form der Rohrkombination und das neuartige Design der schlanken Einhandverstellung bilden im Zusammenspiel mit den gängigsten Mikrofonklemmen und Mikrofonen ein harmonisches Gesamtbild. Die integrierte Rändelschraube ist nicht nur unverlierbar sondern ermöglicht problemlos die Befestigung bzw. Ausrichtung der eingesetzten Mikrofonklammer. Auch mit einem klassischen König&Meyer Schwenkarm verliert das Stativ nichts von seiner schlichten Eleganz. Durch das einzigartige Einhandsystem kann die Höhe des Stativs einfach und bequem verstellt werden. Die Höhenverstellung erfolgt dabei völlig geräuschlos und leichtgängig. Mehr Standfestigkeit bei wesentlich geringerem Gewicht ermöglicht der geniale Stahl-Rundsockel mit einer formschönen Kunststoffabdeckung. Ein umlaufender Profilgummiring im Sockel reduziert zudem unerwünschte Vibrationen und Trittschallgeräusche, selbst wenn das Stativ extrem zur Seite geneigt wird. Außerdem kann somit eine Beschädigung des Bodens (z.B. Parkett) vermieden werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
275 mm
Höhe
1735 mm
Gewicht
3060 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.