Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 25950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 25950
König & Meyer 25950
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25132680
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     25950-300-55
EAN/GTIN:
     4016842215973
Suchbegriffe:
Mikrofon-Bodenstativ
Mikrofonstativ
mikrofonstativ könig & meyer
mikrofon bodenstativ
Extrem niedriges Mikrofonstativ für Bass-Drum oder spezielle Aufnahmetechniken. Sehr kurze und schwere Füße ermöglichen einen sicheren Stand bei äußerst geringem Platzbedarf. Die Füße sind für einen leichten Transport umklappbar. Komplett mit ausziehbarem Schwenkarm 21140.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
280 mm
Gewicht
2980 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.