Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman ECS1/2 Zubehör für Entwicklungsplatinen Set Breadboard Leiterplatte (PCB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman ECS1/2 Zubehör für Entwicklungsplatinen Set Breadboard Leiterplatte (PCB)
Velleman ECS1/2 Zubehör für Entwicklungsplatinen Set Breadboard Leiterplatte (PCB)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-25116765
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     ECS1/2
EAN/GTIN:
     5410329222123
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Eurocard
Leiterplatten
Platine
  • Muster: 1 Loch
    - Material: einseitige Leiterplatte, Epoxid FR-4, 1.6mm, 1.0 oz. Flux-Kupferauflage
    - Bohrdurchmesser: 1mm
    - Abmessungen: 80 x 100mm
    - eignet sich für Stecker nach DIN41617 und DIN41612
    - Verpackung: 1 Stück / Blister
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
80 mm
Merkmale
Produkttyp
Set Breadboard Leiterplatte (PCB)
Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.