Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APG Cash Drawer VPK-15B-26-BX Bargeldaufbewahrungsbox Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APG Cash Drawer VPK-15B-26-BX Bargeldaufbewahrungsbox Schwarz
APG Cash Drawer VPK-15B-26-BX Bargeldaufbewahrungsbox Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24989090
Hersteller:
     APG Cash Drawer
Herst.-Nr.:
     VPK-15B-26-BX
EAN/GTIN:
     5711783508120
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassen schublade
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
241 mm
Höhe
56 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Münzabteilungen
8
Anzahl der Banknotenabteilungen
5
Kompatibilität
Vasario 1313
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.