| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-24979358 Herst.-Nr.: 03046 EAN/GTIN: 4001702030469 |
| |
|
| | |
| Massey Ferguson 7624
Highlights
Fahrerhaus: - Kabinenscheiben aus transparentem und hochwertigem Polycarbonat
Fahrzeugaufbau: - abnehmbares Frontgewicht - Anhängekupplung mit höhenverstellbarem Hubwerk - Aufnahme für Frontlader - Motorhaube zum Öffnen
Fahrwerk: - lenkbare und geländegängige Pendelvorderachse - nachrüstbare Zwillingsbereifung - Profilreifen
Bewegung/Funktion: - lenkbar mit Zusatzlenkstange durch Traktorschiebedach
Allgemein: - Traktoren-Serie PREMIUM-PRO - Kompatibel mit Figur - Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer
Kleinteile. - Altersempfehlung: ab 3 Jahren zum Spielen für Innen und Außen geeignet - hergestellt aus hochwertigen Kunststoffen wie z.B. ABS - Made by Bruder - Maßstab 1:16
Artikelbeschreibung Die Traktoren-Baureihe MF 7600 gewann nicht nur die Auszeichnung „Maschine des Jahres 2012” in der Kategorie Oberklasse-Traktor (180 bis 260 PS) auf der Agritechnica in Deutschland, sondern zum Beispiel auch den Preis „Tractor of the Year for Design 2012“ sowie zahlreiche weitere internationale Awards. Daher ist es kein Wunder, dass dieses Kraftpaket in der stärksten BRUDER-Traktorenklasse (PREMIUM-PRO) vertreten ist. Somit hat das Modell auch alle für die Traktorengruppe sprechenden Eigenschaften wie z.B. eine verglaste Kabine, Türen und Motorhaube zum Öffnen und die Lenkfunktion mittels einer zusätzlichen Lenkstange, die durch das Traktordach eingeführt wird. Die geländegängige Pendelachse verstärkt die Agilität, während das abnehmbare Frontgewicht und die Frontlader-Aufnahme den Traktor zu einem flexiblen Multitalent machen. Über die höhenverstellbare Anhängerkupplung können zahlreiche BRUDER-Zubehöre und Anhänger ergänzt werden, um den kompletten Alltag eines Traktorfahrers nachzuspielen. Die dazu benötigten Spielfiguren befinden sich ebenfalls in dem umfangreichen BRUDER-Sortiment. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 345 mm | | Tiefe | 175 mm | | Höhe | 198 mm | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |