Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 00Y2683 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 00Y2683 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
IBM 00Y2683 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24921908
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00Y2683
EAN/GTIN:
     5712505203330
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,21*
€ 331,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,91*
€ 311,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.