Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC5FXX-BAG Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC5FXX-BAG Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NC5FXX-BAG Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24899858
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC5FXX-BAG
EAN/GTIN:
     7613187000102
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Silber/Nickel
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
1 mm²
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Kapazität zwischen Kontakten
7 pF
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
7.5 A
Gehäuseverkleidung
Schwarz-Chrom
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Zink
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC5MXX-BAG
ab € 5,10*
Zubehör
Neutrik
BSX 1-9
ab € 6,55*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 5,94*
Zubehör
Neutrik
XCR 0-9
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.