Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longshine LCS-P302 PoE-Adapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longshine LCS-P302 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Longshine LCS-P302 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24693845
Hersteller:
     Longshine Technologie
Herst.-Nr.:
     LCS-P302
EAN/GTIN:
     4016621115029
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
Adapter RJ-45
Stromversorgung einfach über das Ethernet-Kabel; Erfüllung von Industriestandards und Investitionsschutz PoE ist eine auf Standards basierende Technologie, die vorgibt, wie Strom zusammen mit Daten über standardmäßige Ethernet-LAN-Kabel übertragen wird. Im Standard sind IEEE 802.3af mit bis zu 15,4 W Leistung pro Gerät und IEEE 802.3at mit bis zu 30 W pro Gerät beschrieben. Durch die Erfüllung der Standards IEEE 802.3af und IEEE 802.3at bietet der LCS-P302 von Longshine Interoperabilität mit und Kompatibilität zu anderen standardbasierten PoE-Geräten. Stressfreie Installation Durch die in dem LCS-P302 genutzte PoE-Technologie erhalten Sie die Möglichkeit, Geräte wie etwa WLAN APs, IP-Überwachungskameras und IP-Telefone genau dort zu platzieren, wo sie benötigt werden. Da die Geräte direkt über Ethernet-Kabel mit Strom versorgt werden, sind keine separaten Netzteile erforderlich. Der teure Einbau von Wechselstromsteckdosen an Decken oder auf Dächern durch Elektroingenieure entfällt. Einfache Bedienung per Plug-and-Play Der LCS-P302 ist einfach in der Bedienung; es ist keine Konfiguration erforderlich. Da nur Eingangs- und Ausgangskabel eingesteckt werden müssen, ist die Installation kinderleicht und kann von Benutzern vorgenommen werden, die keinerlei Verkabelungskenntnisse benötigen, was die Kosten im Rahmen hält.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
365 g
Abmessungen (BxTxH)
155 x 74 x 36 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Duplex-System
Voll, Halb
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3, u/ab/at/af
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
PoE, Leistung
Zertifizierung
<ul><li>FCC, CE, B</li></ul>
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
0.85 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.