Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann ScanTemp 330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann ScanTemp 330
TFA-Dostmann ScanTemp 330
TFA-Dostmann ScanTemp 330
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24691927
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     31.1134.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Mit dem 'ScanTemp 330' Infrarot-­Thermometer kann man schnell und einfach die Temperatur von Oberflächen messen, ohne sie zu berühren. Zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, mit Laservisier, Messdauer: 1 Sekunde, Hintergrundbeleuchtung, Genauigkeit ±2°C von 0°C...+330°C, Verhältnis Messentfernung/Messfleckgröße 12:1.
Weitere Informationen:
Merkmale
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-50 - 330 °C
-58 - 626 °F
Genauigkeit
2 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
97 g
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.