Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid X-Cart 1871644 Stahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid X-Cart 1871644 Stahl Silber
Rubbermaid X-Cart 1871644 Stahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24672369
Herst.-Nr.:
     1871644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Neue strapazierfähige Wagen - bewährtes Design für zuverlässige, dauerhafte Leistung!
- Zusammenklappbarer Rahmen für eine bis zu 75 % platzsparende Aufbewahrung.
- Kompaktes, leichtes Design für eine hervorragende Handhabung.
- Strapazierfähig, Vinylsack mit hohem Fassungsvermögen (100 kg) für große Ladungen; leicht zu reinigen.
- Dezente Farbe & geräuscharme Handhabung sorgen für Imagegewinn.
- 2 getrennte Fächer zum Sortieren, gekennzeichnet durch Farbbänder, um eine Kreuzkontamination zu verhindern.
- Rahmen und Säcke werden separat verkauft
- Optionale Utensilientasche (FG9T9000BLA) zum Verstauen von Putzutensilien und Zubehör in Reichweite für mehr Produktivität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
889 mm
Tiefe
613 mm
Höhe
839 mm
Breite im geschlossenen Zustand
780 mm
Tiefe im geschlossenen Zustand
569 mm
Höhe im geschlossenen Zustand
693 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,20*
€ 213,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1889864
ab € 44,82*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1871645
ab € 34,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1871646
ab € 42,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.